3M HIGH TEMP ALUMINIUM TAPE 363 ZILVER 50.8MMX32.91MTR 36350
3M™ Warmte Reflecterende Tape 363
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000028867
Rubix:23060461
Fabrikant:7000028867
EAN:0021200172953
Technische samenvatting
| Breedte | 50,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | siliconen (kleefstof), aluminiumfolie/glasweefsel (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M HIGH TEMP ALUMINIUM TAPE 363 ZILVER 50.8MMX32.91MTR 36350
3M™ Aluminiumfolie-/glasweefseltape voor hoge temperaturen 363 is uiterst sterk en flexibel en is ontwikkeld voor hitteafscherming in lucht-, ruimtevaart-, auto- en industrietoepassingen. Onze tape combineert een folierug en glasweefseltape met drukgevoelige siliconelijm.
3M™ Warmte reflecterende Tape 363 bestaat uit een met glasvezel versterkte aluminium drager met een drukgevoelige siliconenlijm. Deze tape is ideaal als beschermende laag voor temperatuurgevoelige kabels en andere instrumenten in vele aerospace en industriële toepassingen die worden blootgesteld aan bewegingen en trillingen
Sterke punten
• Kan gemakkelijk worden gestanst in speciale vormen en maten
• Lichte en flexibele constructie, voor gemakkelijk aanbrengen op allerlei onregelmatige vormen
• Consistente prestaties bij een temperatuurbereik van -54 °C tot 316 °C
• Voldoet aan de eisen volgens FAR 25.853(a)
• Werkt het beste op schone, droge oppervlakken boven 0 °C, maar kan worden aangebracht bij een lagere temperatuur
Toepassingen
Aeronautica - Autobranche - Bouw - Elektronica - Industrie algemeen - Metaalbewerking - Militair en overheid - Speciale voertuigen - Transport en vervoer - Witgoed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 575,5 g |
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | siliconen (kleefstof), aluminiumfolie/glasweefsel (drager) |
| Dikte | 0,19 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.229,04 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 8.747,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
