3M SCOTCH UNIVERSELE FILAMENTTAPE 8956 50MMX50MTR H895650
Scotch® universele filamenttape 8956
Zie technische informatieReferenties
3M:H895650
Rubix:23060723
Fabrikant:7000062462

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polypropyleenfilm (bopp) als drager; glasdraden als versterking; synthetisch rubber (hot-melt) als kleefstof |
Productdetails : 3M SCOTCH UNIVERSELE FILAMENTTAPE 8956 50MMX50MTR H895650
Scotch® universele filamenttape 8956 wordt voornamelijk gebruikt voor het samenhouden van kartons op pallets, voor het bergen van gescheurde en beschadigde kartons, voor het bundelen van lichte producten, voor het sluiten en versterken van kartons van vezelplaat.
De Scotch® universele filamenttape 8956 wordt voornamelijk gebruikt voor het samenhouden van verpakkingseenheden op pallets, voor de reparatie van gescheurde of beschadigde kartons, voor het bundelen van lichte producten en voor het sluiten en versterken van golfkartons.
Sterke punten
• Het zorgt voor een goede sluiting van zeer grote kartonnen verpakkingen (bijv. van grote huishoudelijke apparaten)
• Goede slijtvastheid en vochtbestendigheid
• Zeer geschikt voor het bundelen van verpakkingsstukken
• Goede slijtvastheid en vochtbestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polypropyleenfilm (bopp) als drager; glasdraden als versterking; synthetisch rubber (hot-melt) als kleefstof |
| Dikte | 0,131 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,32 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 99,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen