3M SCOTCH TAPE ATG 969 19 MM X 33 MTR

Scotch® ATG Transfer Tape 969

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000116643
Rubix:23030010
Fabrikant:7000116643
EAN:04054596814837
3M SCOTCH TAPE ATG 969 19 MM X 33 MTR

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalglassinepapier (primaire voering), zeer sterke acrylkleefstof 300 (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH TAPE ATG 969 19 MM X 33 MTR


De Scotch® ATG Transfer Tape 969 is een transparante acrylaatlijm, speciaal ontworpen voor gebruik met de handmatige ATG-dispenser. Het belangrijkste kenmerk is het hoge gripvermogen op veel verschillende oppervlakken, waaronder de meeste kunststoffen en ruwe oppervlakken. Het is ideaal voor toepassingen die een hoge kleefkracht en bestandheid tegen hoge temperaturen vereisen.

Kenmerken:
Deze transfertape is een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier en kan gebruikt worden in combinatie met Scotch® ATG Tape-dispensers. Het is een veilig alternatief voor hot melt-lijmen die een hoge initiële hechting en goede houdkracht bieden op een breed scala aan oppervlakken, waaronder de meeste kunststoffen en ruwe oppervlakken. Het ATG-systeem is veelzijdig, handig en eenvoudig en snel te gebruiken. Geen residu of schoonmaakwerk. Het vervangt op voordelige wijze nietjes, schroeven, bouten, vloeibare lijmen en hecht snel bij contact.

Specificaties:
- Kleur primaire liner: huidskleur
- Primaire liner: verdicht kraftpapier
- Type lijm: acrylaatlijm met hoge sterkte 300
- Tapedikte: 0,13 mm
- Hechting op staal: 8.2 N/cm
- Bedrijfstemperaturen: 82°C continu, 121°C piek

Gebruiksaanwijzing:
- Maak het oppervlak schoon en droog.
- Breng de tape aan door stevig te drukken
- Gebruik de ATG-dispenser voor nauwkeurig en gecontroleerd aanbrengen
- Ideale applicatietemperaturen voor tapes liggen tussen 21°C en 38°C

Informatie over het merk:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Gebruik Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 als een veilig alternatief voor smeltlijm met een hoge aanvangshechting en een goede kleefkracht op verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen. Onze transfer tape is een acryl, omgekeerd gewikkelde, drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapier liner die gebruikt kan worden met Scotch® ATG Adhesive Applicators.

Sterke punten

- Hechting op gladde en matig getextureerde oppervlakken
- Goede temperatuurbestendigheid
- ATG-systeem voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape

Toepassingen

- Verlijmen van kunststof en houten afwerkingen
- Assemblage van winkeldisplays
- Sluiten van mappen
- Splitsen van papier, film en folie
- Algemene lijmtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid48
Afmeting verpakking (D x B x H)277x231x231 mm
Gewicht verpakking7576 g
Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalglassinepapier (primaire voering), zeer sterke acrylkleefstof 300 (kleefstof)
Dikte0,13 mm
Kleurkleurloos
Type tapeoverdrachtstape
€ 25,31 excl. BTW
/ rol
€ 30,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Materiaal

Dikte