Referenties
3M:4919295
Rubix:23060998
Fabrikant:7000072324

Technische samenvatting
| Breedte | 295 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4919F ZWART 295MMX33MTR 4919295
Verbind hoog energetische en middel energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weerstaat weekmaker migratie. Gecertifieerd naar UL 746C
3M™ VHB™ Tape 4919F is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige schuimtape met een PE film schutvel. Dikte 25 mil of 625µm.
Sterke punten
Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| UL 746C certifiering is nodig voor een groot aantal electronische producten.;Gemakkelijk alternatief voor puntlas, rivet of andere mechanische verbindingen.|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;UL 746C certifiering is nodig voor een groot aantal electronische producten.|| Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers|| Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 295 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.370,24 excl. BTW
/ rol
€ 1.657,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen