Referenties
3M:21244
Rubix:23060249
Fabrikant:7000050106
EAN:0021200074707
Documenten
Productdetails : 3M TAPE 470-19 MM (RO=33M) BEIGE
Robuuste betrouwbaarheid - We hebben onze 3M™ galvanisatie tape 470 ontworpen om bestand te zijn tegen intense en moeilijke omstandigheden in verband met galvanisatie en anodisatieprocessen. Deze is gebouwd op een flexibele vinylrug die zich aanpast aan onregelmatige of gebogen oppervlakken. Deze tape houdt stand bij temperaturen tot maximaal 76 C. Als u klaar bent kunt u de tape verwijderen van de meeste oppervlakken. Afdrukbaar met behulp van een thermisch overdrachtproces, waardoor aanpassing relatief eenvoudig is wanneer dat nodig is. Aanbevolen toepassingen - maskeren tijdens galvaniseerbewerkingen, inclusief zowel platte strook als overlappende maskers, maskering tijdens anodiseerbewerkingen, verpakken, patchen, gecoate racks en maskeren van onregelmatige oppervlakken, labelen, frezen en ets.
Afdichten van containers tegen indringing van water.
Afdichten van containers tegen indringing van water.
3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.
Sterke punten
Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.;Bestand tegen procestemperaturen tot 76°C;Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.;Niet-corrosief. Flexibele vinyl drager vormt zich naar de ondergrond.
Toepassingen
Band 470 wordt gebruikt voor het afdekken in aansluitende of overlappende stroken van metalen onderdelen die bestemd zijn voor galvanotechnische processen, evenals voor het omwikkelen en herstellen van onregelmatige oppervlakken. Deze band vindt toepassing in meerdere industriële sectoren, met name in de automobielindustrie, de luchtvaart, de metaalverwerking, het transport, bij speciale voertuigen, in de militaire en administratieve sector en in het industriële onderhoud (MRO).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 251 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | beige |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,72 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 567,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen