3M DUAL LOCK HERSLUITBARE VERBINDING SJ3560 19MMX45.7MTR
3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3560
Zie technische informatieReferenties
3M:SJ3560
Rubix:23060760
Fabrikant:7000051893
EAN:00021200862816





Productdetails : 3M DUAL LOCK HERSLUITBARE VERBINDING SJ3560 19MMX45.7MTR
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare Klikbandsluiting met 40 stammen per cm² (250 per vierkante inch). De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare Klikbandsluiting heeft een hoge temperatuurprestatie variërend van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Geschikt voor gebruik met metaal (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststof materialen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS) en kan duizend keer geopend en gesloten worden voordat het 50 % van zijn originele trekkracht verliest.
3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3560 is voorzien van een transparante acrylaat lijmlaag. 3M™ Dual Lock™ hersluitbare klikband sj3560 heeft 250 steeltjes per vierkante inch met een sluitingsdikte van 5,7mm. Tot 1000 maal hersluitbaar.
Sterke punten
Een transparante paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een transparante acrylaat pressure sensitive adhesive.;Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400.;Ontwikkeld om te hechten op metalen, glas, middel- tot hoogenergetische kunststoffen en lakken.;Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt;Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de Klikbandsluiting werkt;Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie;Bestand tegen vocht en UV;Helpt trillingen te verminderen;Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Toepassingen
Bevestigen van panelen en afdekplaten || Bebording binnen || Decoratieve afwerking || Indelen van kantoorruimten || Bevestigen van graphics || Toegangspanelen || Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur) || Randen van L-beugels, verplaatsbare planken || Ophangen van borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19,05 mm |
| Lengte | 45,72 m |
| Materiaal | polypropyleen |
| Dikte | 5,8 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,64 excl. BTW
/ rol
€ 592,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen