3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 50 MM X 50 MTR
3M™ Aluminiumfolie Tape 1436
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000111971
Rubix:23205216
Fabrikant:7000111971

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminium (rug), rubber (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 50 MM X 50 MTR
De 3M™ Aluminium Tape 1436 is een hoogwaardige aluminium tape voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Het biedt een sterke kleefkracht en is eenvoudig aan te brengen.
Kenmerken:
De 3M™ Aluminium Tape 1436 is een universele aluminium aluminiumfolietape. Het is voorzien van een krachtige rubberlijm met een makkelijk te verwijderen liner en een zachte aluminium rug die goede vervormbaarheid biedt. Deze tape is geschikt voor binnen en buiten. Hij hecht aan verschillende ondergronden, waaronder hout, metalen en kunststoffen. Het heeft een lage brandbaarheid conform DIN4102B1.
Het aluminium oppervlak reflecteert warmte en licht. Het presteert ook uitstekend als dampbarrière.
Specificaties:
- Productkleur: zilver
- Type lijm: rubber
- Rugdikte: 0,025 mm
- Totale tapedikte zonder liner: 0,065 mm
- Temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +100 °C
Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Kenmerken:
De 3M™ Aluminium Tape 1436 is een universele aluminium aluminiumfolietape. Het is voorzien van een krachtige rubberlijm met een makkelijk te verwijderen liner en een zachte aluminium rug die goede vervormbaarheid biedt. Deze tape is geschikt voor binnen en buiten. Hij hecht aan verschillende ondergronden, waaronder hout, metalen en kunststoffen. Het heeft een lage brandbaarheid conform DIN4102B1.
Het aluminium oppervlak reflecteert warmte en licht. Het presteert ook uitstekend als dampbarrière.
Specificaties:
- Productkleur: zilver
- Type lijm: rubber
- Rugdikte: 0,025 mm
- Totale tapedikte zonder liner: 0,065 mm
- Temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +100 °C
Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Sterke punten
- Effectieve reflectie van warmte en licht
- Hechting op vele ondergronden dankzij krachtige rubberlijm
- Optimale prestaties als dampbarrière
- Hechting op vele ondergronden dankzij krachtige rubberlijm
- Optimale prestaties als dampbarrière
Toepassingen
- Leidingwerk, binnen en buiten
- Afdichten van airconditioning
- Vochtbarrière
- Afdichten van airconditioning
- Vochtbarrière
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 205x260x265 mm |
| Gewicht verpakking | 7785 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminium (rug), rubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,065 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | afdichtband |
| 50 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,19 excl. BTW
/ rol
€ 19,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden