3M SCOTCH STRETCHABLE TAPE 8886 CLEAR 36MMX55MTR 888636
Scotch® Rekwikkel Tape 8886
Zie technische informatieReferenties
3M:88863655
Rubix:23060272
Fabrikant:7100025020
EAN:00021200693144

Productdetails : 3M SCOTCH STRETCHABLE TAPE 8886 CLEAR 36MMX55MTR 888636
Aanbevolen toepassingen
- Palletiseren en verzenden van fruit en groenten
- Vastzetten van belastingen voor beweging binnen de plant
- Load containment
- Aangepaste bundeling
Een hoogpresterende transparante rekbare tape ontworpen om goederen vast te zetten, te bundelen en te versterken voor intern transport en verzending.
Sterke punten
Unieke tapeconstructie met een rek van 650%;Geeft een extreem goede stabilieit van een pallet;Ideaal voor het vastzetten van goederen op een pallet;Geeft bij het aanbrengen geen beschadiging van het drukwerk op de dozen
Toepassingen
For bundling and stabilising pallets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 367 g |
| Breedte | 36 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | lldpe polyethyleen |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | kleurloos |
| 36 mm | |
| 55000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,24 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 356,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen