3M DUBBELZIJDIGE TAPE 93010LE TRANSP. 1372MMX55MTR 93010LOG
3M™ Dubbelzijdige Tape 93010LE
Zie technische informatieReferenties
3M:1195084
Rubix:A0637327
Fabrikant:7100090427
EAN:05900422084778



Technische samenvatting
| Breedte | 1372 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | polyester (rug), acryl met lage oppervlakte-energie (kleefstof) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 93010LE TRANSP. 1372MMX55MTR 93010LOG
Modular panels are supplied without jacks to allow user selection of jacks to match requirements. All 3M™ RJ45 patch panels are compatible with the 3M range of tool-less jacks. Identification is made simple by using coloured caps and the label identity space. For the standard panels (not ECO) the integrated cable management tray reduces strain on cable maintaining the performance of the connection. For shielded jacks (STP and FTP) the standard panels allow direct and individual earthing connections upon insertion of the 3M RJ45 shielded jacks .
3M™ Copper patch panels are available in 16, 24, 32 ports in 1U and 48 ports in 2U in black or brushed aluminium. An angled panel is available in black with 24 ports. Standard versions have rear wire management. Eco versions are without wire management. the panels accept all 3M copper jacks.
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 100 µm met twee lagen 300LSE-lijm van 44 µm, op een doorzichtige PET-drager van 12 µm. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)|| Dubbelzijdige tape van 100 µm met twee lagen 300LSE-lijm van 44 µm, op een doorzichtige PET-drager van 12 µm. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP);Deze tape is voorzien van een foliedrager voor extra dimensionale stabiliteit op schuimrubber en andere ondergronden. Dit maakt de tape ook handiger bij slit- en stansprocessen. De 3M™ Lijm 300LSE heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur.|| Deze tape is voorzien van een foliedrager voor extra dimensionale stabiliteit op schuimrubber en andere ondergronden. Dit maakt de tape ook handiger bij slit- en stansprocessen. De 3M™ Lijm 300LSE heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur.;Uitstekende hechting op kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, verf met poedercoating en vettige metalen.|| Uitstekende hechting op kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, verf met poedercoating en vettige metalen.;Voldoet aan de 3M prestatienorm, met vochtstabiliteit en kostenbesparende afbraameigenschappen bij het stansen.|| Voldoet aan de 3M prestatienorm, met vochtstabiliteit en kostenbesparende afbraameigenschappen bij het stansen.;Dunnere variant van 3M 93015LE.|| Dunnere variant van 3M 93015LE.
Toepassingen
Gebruik voor verlijming op substraten met lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1372 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | polyester (rug), acryl met lage oppervlakte-energie (kleefstof) |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.071,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.296,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen