SPARTEX DUBBELZIJDIGE HIGH PERF. TAPE 19MM X 10M 1,0 895152
Dubbelzijdige foam tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:895152
Rubix:A0478298
EAN:3660338475078


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | acryl (lijm), gesiliconiseerd rood pe (voering) |
Documenten
Productdetails : SPARTEX DUBBELZIJDIGE HIGH PERF. TAPE 19MM X 10M 1,0 895152
Dubbelzijdige hoogwaardige kleefband op acrylbasis met een gesiliconiseerde rode PE liner.
Sterke punten
Zeer hoge transparantie, hoge conformiteit, het is ook in staat om de verschillende thermische uitzettingen van twee materialen te absorberen. Uitstekende weerstand tegen UV en oplosmiddelen.
Toepassingen
Geschikt voor kunststoffen met hoge en gemiddelde oppervlakte-energie, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, gecoat aluminium en glas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | acryl (lijm), gesiliconiseerd rood pe (voering) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,64 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 276,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen