3M DUBBELZ POLYETHYLENE FOAM TAPE 9546 WIT 25MMX66MTR 954625
3M™ Dubbelzijdige Polyethyleen Schuimtape 9546
Zie technische informatieReferenties
3M:954625
Rubix:23060450
Fabrikant:7000111564

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleen, rubber (kleefstof), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M DUBBELZ POLYETHYLENE FOAM TAPE 9546 WIT 25MMX66MTR 954625
Bewegwijzering, transport, metaalbewerking: deze dubbelzijdige tape is geschikt voor assemblagetoepassingen op apolaire ondergronden, die bekendstaan als moeilijk te verlijmen. De constructie van polyethyleenschuim met gesloten cellen maakt continu gebruik mogelijk bij temperaturen van -40 °C tot 80 °C.
Kenmerken:
De 3M™ 9546 tape combineert polyethyleenschuim met gesloten cellen met een gemodificeerde acrylaatkleefstof die aan beide zijden is aangebracht. Dankzij de formulering hecht de tape op apolaire oppervlakken, waarop conventionele kleefstoffen doorgaans moeilijk hechten. De witte gesiliconiseerde papieren liner beschermt de kleefstof vóór het aanbrengen en vergemakkelijkt de hantering van de tape. Deze tape moet op schone, droge en gladde oppervlakken worden aangebracht; deze kunnen vooraf worden gereinigd met een mengsel van isopropylalcohol en water (50/50). Stevige druk verbetert het contact tussen de kleefstof en de ondergrond en verhoogt zo de hechtsterkte. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen 21 °C en 38 °C; onder 10 °C wordt de kleefstof harder en hecht deze moeilijker, hoewel de prestaties bij lage temperaturen vervolgens toereikend blijven zodra de tape correct is aangebracht.
Specificaties:
• 3M™-referentie: 9546.
• Drager: polyethyleenschuim met gesloten cellen.
• Kleefstof: gemodificeerd acrylaat, drukgevoelig, aan beide zijden.
• Kleur: wit.
• Dichtheid: 58 kg/m³.
• Dikte: 1,15 mm (± 0,1 mm).
• Liner: wit gesiliconiseerd papier.
• Verschillende breedtes beschikbaar.
• Lengte: 66 m.
• Gebruikstemperatuurbereik: continu van -40 °C tot 80 °C, kortstondige piektemperatuur tot 90 °C.
• 180°-pelsterkte op roestvast staal (versterkt met polyesterfolie): 18 N/25 mm, stabiele waarde tussen 20 minuten en 24 uur (cohesieve breuk).
• Statische afschuifsterkte op roestvast staal (versterkt met polyesterfolie): meer dan 150 uur bij 23 °C, meer dan 30 minuten bij 70 °C.
• Opslagomstandigheden: tussen 15 °C en 25 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%, in de originele verpakking.
Kenmerken:
De 3M™ 9546 tape combineert polyethyleenschuim met gesloten cellen met een gemodificeerde acrylaatkleefstof die aan beide zijden is aangebracht. Dankzij de formulering hecht de tape op apolaire oppervlakken, waarop conventionele kleefstoffen doorgaans moeilijk hechten. De witte gesiliconiseerde papieren liner beschermt de kleefstof vóór het aanbrengen en vergemakkelijkt de hantering van de tape. Deze tape moet op schone, droge en gladde oppervlakken worden aangebracht; deze kunnen vooraf worden gereinigd met een mengsel van isopropylalcohol en water (50/50). Stevige druk verbetert het contact tussen de kleefstof en de ondergrond en verhoogt zo de hechtsterkte. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen 21 °C en 38 °C; onder 10 °C wordt de kleefstof harder en hecht deze moeilijker, hoewel de prestaties bij lage temperaturen vervolgens toereikend blijven zodra de tape correct is aangebracht.
Specificaties:
• 3M™-referentie: 9546.
• Drager: polyethyleenschuim met gesloten cellen.
• Kleefstof: gemodificeerd acrylaat, drukgevoelig, aan beide zijden.
• Kleur: wit.
• Dichtheid: 58 kg/m³.
• Dikte: 1,15 mm (± 0,1 mm).
• Liner: wit gesiliconiseerd papier.
• Verschillende breedtes beschikbaar.
• Lengte: 66 m.
• Gebruikstemperatuurbereik: continu van -40 °C tot 80 °C, kortstondige piektemperatuur tot 90 °C.
• 180°-pelsterkte op roestvast staal (versterkt met polyesterfolie): 18 N/25 mm, stabiele waarde tussen 20 minuten en 24 uur (cohesieve breuk).
• Statische afschuifsterkte op roestvast staal (versterkt met polyesterfolie): meer dan 150 uur bij 23 °C, meer dan 30 minuten bij 70 °C.
• Opslagomstandigheden: tussen 15 °C en 25 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%, in de originele verpakking.
3M™ Double Coated Foam Tape 9546 is white, 1.0 mm thick, coated on both sides with a modified acrylic pressure sensitive adhesive.
Sterke punten
• Hecht op apolaire oppervlakken die doorgaans moeilijk te verlijmen zijn met conventionele kleefstoffen.
• Behoudt zijn prestaties over een breed temperatuurbereik, continu van -40 °C tot 80 °C.
• Is bestand tegen statische afschuifbelasting, waardoor het risico op verschuiving op lange termijn wordt beperkt.
• Behoudt zijn prestaties over een breed temperatuurbereik, continu van -40 °C tot 80 °C.
• Is bestand tegen statische afschuifbelasting, waardoor het risico op verschuiving op lange termijn wordt beperkt.
Toepassingen
Deze tape wordt gebruikt voor bewegwijzering, waarbij panelen, platen of visuele elementen duurzaam op uiteenlopende ondergronden kunnen worden bevestigd. In de transportsector draagt de tape bij aan de assemblage van interieuronderdelen of afwerkingselementen die aan temperatuurschommelingen worden blootgesteld. Ook in de metaalbewerking wordt de tape gebruikt, met name voor het tijdelijk of permanent op zijn plaats houden van onderdelen vóór het lassen, bewerken of lakken. Dankzij de hechting op apolaire oppervlakken kan de tape bovendien worden gebruikt op technische kunststoffen en rubbers, waarop conventionele kleefstoffen moeilijk hechten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 9 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 5400 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleen, rubber (kleefstof), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 1,15 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
| 360 mm | |
| 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,06 excl. BTW
/ 9 rollen
€ 515,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden