Referenties
3M:946925
Rubix:23060642
Fabrikant:7100037379

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | reinacrylaatlijm (acrylaat, 100mp-systeem) |
Productdetails : 3M VHB DRAGERLOZE TAPE 9469PC 25MMX55MTR 946925
3M™ VHB™ transferlijm-folie F9469PC (transparant), dubbelzijdig en extreem dun (0,13 mm). Voor permanente industriële verbindingen: kortstondig tot 260 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 180 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | reinacrylaatlijm (acrylaat, 100mp-systeem) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.403,00 excl. BTW
/ 180 rollen
€ 13.797,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen