3M SCOTCH HOGE DRUK POLYETHAAN TAPE 5423 19 X 16M
3M™ UHMW PE Film Tape 5423
Zie technische informatieReferenties
3M:7000029144
Rubix:23206656
Fabrikant:7000029144
EAN:00021200119910





Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleen (drager), rubber (kleefstof) |
Productdetails : 3M SCOTCH HOGE DRUK POLYETHAAN TAPE 5423 19 X 16M
Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleentape met rubberlijmlaag om oppervlakken te laten glijden, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, gestoffeerde meubelen of zitmeubelen. Extreem hoog glijvermogen, uiterst hoge slijtvastheid, „zelfsmeereffect“, geluiddempend. Op de drager hecht vervuiling moeilijk, dus inkten, lijmen, kitten enz zijn makkelijk te verwijderen van het oppervlak. Het schutvel laat toe om makkelijk te stansen.
Sterke punten
Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen;Lage wrijvingscoëfficiënt;Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.;Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar;Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.;Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Toepassingen
Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage || Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails || Vlakke geleiderails van transportbanden en kokers || Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken || Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 155 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleen (drager), rubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,28 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,24 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 1.245,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen