Referenties
3M:9501200
Rubix:23061760
Fabrikant:7000116587

Technische samenvatting
| Breedte | 1200 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaatlijm 300 met hoge sterkte (lijm), glassinepapier (primaire voering), poly-gecoat kraftpapier (secundaire voering) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 950 1200MMX55MTR 9501200
3M™ Adhesive Transfer Tape 950 is een 300 zeer sterke acrylaatlijm op een 90 µm #60 verdicht kraftpapier voering. Gebruik 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 voor een verscheidenheid aan dunne toepassingen met een hoge kleefkracht waar een agressieve lijm met een hoge initiële hechting gewenst is. Onze tape is voor algemeen gebruik en biedt een goede UV- en chemische bestendigheid. Het hecht op substraten met een hoge en lage oppervlakte-energie en op gestructureerde kunststoffen, schuim, weefsels en gecoat papier. Het is een zeer sterke acrylaatlijm op een verdicht kraftpapier dat ook kan worden gebruikt voor het verbinden van folie, vliezen en weefsels, en voor het lamineren van schuim, foto's, weefsels, metalen of kunststof naamplaatjes.
Sterke punten
•Een universele transferband met goede UV- en chemische bestendigheid
Te gebruiken voor diverse dunne toepassingen met hoge kleefkracht waar een agressieve lijm met hoge initiële kleefkracht nodig is
Verbindt substraten met hoge en lage oppervlakte-energie en gestructureerde kunststoffen, schuim, stoffen en gecoat papier
Dikkere versie van 927
Te gebruiken voor diverse dunne toepassingen met hoge kleefkracht waar een agressieve lijm met hoge initiële kleefkracht nodig is
Verbindt substraten met hoge en lage oppervlakte-energie en gestructureerde kunststoffen, schuim, stoffen en gecoat papier
Dikkere versie van 927
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1200 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaatlijm 300 met hoge sterkte (lijm), glassinepapier (primaire voering), poly-gecoat kraftpapier (secundaire voering) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.923,37 excl. BTW
/ rol
€ 2.327,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen