Referenties
3M:24138
Rubix:23060835
Fabrikant:7000048488
EAN:0021200190834

Productdetails : 3M SUPER BOND FILM TAPE 396 39619
3M™ Super Bond Film Tape 396 biedt de dunne dikte en treksterkte van polyester en de hoge onmiddellijke houdkracht van rubberlijm voor het maken van stompverbindingen op materialen met een lage oppervlaktespanning zoals polyethyleen en andere moeilijk te verlijmen oppervlakken. De lage dikte en treksterkte van de transparante polyesterrug, gecombineerd met de snelle aanhechting en houdkracht van de rubberharslijm, maken 3M™ Super Bond Film Tape 396 geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het repareren en verstevigen van slijtagegevoelige delen van rip-stop nylon, het op zijn plaats houden van polyethyleen-voering in vaten, het splicen van grote fotografische acetaat-transparanten en het splicen van polyester transportbanden. Geschikt voor gebruik met dispensers en voor buitengebruik.
Toepassingen
Metaalbewerking;Lucht- en ruimtevaart;Huishoudelijke apparaten;Automotive;Bouw;Elektronica;Algemene industrie;Militair en overheidsdiensten;Speciale voertuigen;Transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 101 g |
| Breedte | 19,1 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | polyester |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 769,44 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 931,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen