Referenties
3M:468305
Rubix:23061643
Fabrikant:7100020587

Technische samenvatting
| Breedte | 305 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 468MP 305MMX55MTR 468305
Eenvoudig stansen met 3M™ Transfertape 468MP met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Onze tape is eenvoudig aan te brengen en heeft een uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid.
Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en het bevestigen van naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden. Dankzij de uitstekende bestendigheid in ruige omgevingen is deze tape onmisbaar voor hechten, verbinden en lamineren.
Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en het bevestigen van naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden. Dankzij de uitstekende bestendigheid in ruige omgevingen is deze tape onmisbaar voor hechten, verbinden en lamineren.
3M™ transfer tape 468MP is een 200MP hoge performance acrylaat lijm meteen papieren liner.
Sterke punten
0,13 mm transfer tape met acrylaat lijm op een papieren liner. Excellent afschuifsterkte, temperatuurbestendigheid en chemische bestendigheid.|| Transfertape met 132 µm acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid.;Ideaal voor bevestiging van grafische en naamplaatjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken.|| Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken.;Uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie, uitmuntende afschuifsterkte tegen wegslippen en omkrullen, en kort herpositioneerbaar voor nauwkeurige plaatsing.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Excellente hoge temperatuurbestendigheid en afschuifsterkte. Uv resistent. Eenvoudig aan te brengen en te stansen.;Dikkere versie van 467MP|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen.;Dikkere variant van 467MP.|| Dikkere variant van 467MP.;Gemakkelijk aan te brengen|| Gemakkelijk aan te brengen
Toepassingen
Voor bevestiging van graphics en typeplaatjes en voor stansen;Gebruik voor toepassingen voor verlijmen, verbinden en lamineren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 305 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 981,44 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 1.187,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen