3M VHB TAPE DUBBELZIJDIG LSE-160WF 19MM X 1,6MM (RO=33M)

3M™ VHB™ Tape LSE-160WF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:LSE16019
Rubix:A0558829
Fabrikant:7100143328
EAN:4054596766457
3M VHB TAPE DUBBELZIJDIG LSE-160WF 19MM X 1,6MM (RO=33M)

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB TAPE DUBBELZIJDIG LSE-160WF 19MM X 1,6MM (RO=33M)


Permanente hechting, ontworpen voor het verlijmen van LSE-kunststoffen zoals PP, TPO, TPE en composietmaterialen zonder primer.
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape LSE-160WF. Deze witte tape met een dikte van 1,6 mm heeft een vervormbare schuimbasis met aan beide zijden een gemodificeerde acrylaatlijm. Hij kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, maar ook voor andere soorten mechanische bevestigingsmiddelen. Met de 3M VHB Tape LSE-reeks is het mogelijk om met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Dit resulteert in superieure hechtprestaties zonder primer op moeilijk te verlijmen ondergronden als PP, TPO, TPE en composieten. Omdat het niet langer nodig is om eerst primer aan te brengen, verhoogt de LSE-reeks de productiviteit en zijn er minder schadelijke chemische stoffen nodig in uw productiefaciliteiten. De uitstekende duurzaamheid door onder meer de grote temperatuurbestendigheid zorgt voor superieure kracht en betrouwbaarheid in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de visco-elasticiteit is deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode zeer krachtig en veelzijdig, en ideaal voor het verlijmen van materialen met verschillende thermische expansie-eigenschappen.

Sterke punten

Hoge sterkte Duurzaam Mooie afwerking Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk Goed bestand tegen weekmakers

Toepassingen

|Verlijmen van panelen op frames

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid14
Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof)
Dikte0,6 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 1.037,96 excl. BTW
/ 14 rollen
€ 1.255,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Materiaal

Dikte