3M POLYESTER LABEL MATERIAAL 7872EJ 150MMX508MTR 7872EJ15
3M™ Thermal Transfer Polyester labelmateriaal 7872
Zie technische informatieReferenties
3M:7872EJ15
Rubix:23061519
Fabrikant:7000116069
Productdetails : 3M POLYESTER LABEL MATERIAAL 7872EJ 150MMX508MTR 7872EJ15
De facestock is voorzien van een toplaag voor thermotransferprinten. Voor optimale duurzaamheid worden harslinten aanbevolen. De toplaag zorgt ook voor verbeterde inkthechting voor traditionele drukpersmethoden. De polyester facestock biedt duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De 350 is de meest universele lijm voor labelmateriaal van 3M en biedt een uitstekende hechting, zelfs op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, in combinatie met uitstekende temperatuur- en chemische bestendigheid. De 46 micron lijmlaag hecht ook goed aan getextureerde oppervlakken. De verdichte pergamijnliner zorgt voor consistent stansen. Het is door UL en cUL erkend (bestandsnummer MH18072).
3M™ Polyester Label Materiaal 7872EJ is een 0,05 mm glanzend zilveren polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
De lijm kan zich permanent hechten aan kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE/LSE), getextureerde en gebogen oppervlakken, poedercoatings en licht geoliede metalen;Dikke lijmlaag zorgt voor sterkere hechting aan getextureerde oppervlakken;De facestock is voorzien van een toplaag voor thermotransferprinten
Toepassingen
Use for thermal transfer printing || Suitable for high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.511,43 excl. BTW
/ rol
€ 1.828,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
