3M DUBBELZIJDIGE URETAAN SCHUIMTAPE 4032 19MMX66MTR 403219BO
3M™ Dubbelzijdige Urethaan Schuimtape 4032
Zie technische informatieReferenties
3M:7000116024
Rubix:23061515
Fabrikant:7000116024



Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE URETAAN SCHUIMTAPE 4032 19MMX66MTR 403219BO
De 3M™ 4032 dubbelzijdige polyurethaanschuimtapetape is bedoeld voor het verbinden van materialen in binnenomgevingen, waarbij de fabrikant de duurzaamheid ervan benadrukt. De A20-acrylaatlijm ontwikkelt na verloop van tijd een hogere kleefkracht en biedt een betrouwbare hechting voor toepassingen in de signalerings-, transport- en metaalbewerkingssector.
Kenmerken:
Deze tape is gebaseerd op opencellig polyurethaanschuim in combinatie met een acrylaatlijm van het type A20. De lijm biedt een hoge uiteindelijke hechting, is bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen en beschikt over een goed statisch afschuifvermogen. De kleefkracht neemt na verloop van tijd toe. Door de open celstructuur is deze tape voornamelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis is mogelijk, mits de tape wordt beschermd tegen directe blootstelling aan omgevingsinvloeden. Voor een doeltreffende toepassing moeten de oppervlakken schoon, droog en goed egaal zijn en een temperatuur tussen 21°C en 38°C hebben. Onder 10°C wordt de lijm te stevig om goed te hechten. De natuurlijke kleur van het product kan onder invloed van zonlicht en uv-straling veranderen van wit naar lichtgeel, zonder dat dit de prestaties beïnvloedt.
Specificaties:
• Nominale dikte: 0,8 mm (tolerantie van 0,64 mm tot 1,02 mm).
• Dichtheid van het schuim: 320 kg/m³.
• Drager: opencellig polyurethaanschuim.
• Lijm: acrylaatlijm van het type A20.
• Kleur: naturel, van wit tot lichtgeel afhankelijk van de blootstelling.
• Primaire liner: groen, 62# verdicht kraftpapier, dikte 0,08 mm.
• Aantal klevende zijden: dubbelzijdig.
• Beschikbare breedtes: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 508 mm.
• Beschikbare lengtes: 10 m en 66 m.
• Breuksterkte: 1655 kPa.
• Rek bij breuk: 90%.
• Dynamische treksterkte: 415 kPa (test op 6,45 cm², bij 50 mm/min).
• Statische afschuiving na 10.000 minuten: 2000 g bij 22°C, 1500 g bij 49°C, 1000 g bij 66°C en 1000 g bij 93°C.
• Temperatuurbestendigheid: tot 193°C op korte termijn en 104°C op lange termijn.
• Flexibiliteit bij lage temperatuur: geen scheurvorming bij -30°C op een doorn met een diameter van 6,4 mm.
• Warmtegeleidingsvermogen: 0,062 W/m·K.
• Diëlektrische constante: 200 tot 300 volt per 0,025 mm.
• Houdbaarheid: 24 maanden, bij 15°C tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
• Aanbevolen verwerkingstemperatuur: 21°C tot 38°C (niet aanbevolen onder 10°C).
Kenmerken:
Deze tape is gebaseerd op opencellig polyurethaanschuim in combinatie met een acrylaatlijm van het type A20. De lijm biedt een hoge uiteindelijke hechting, is bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen en beschikt over een goed statisch afschuifvermogen. De kleefkracht neemt na verloop van tijd toe. Door de open celstructuur is deze tape voornamelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis is mogelijk, mits de tape wordt beschermd tegen directe blootstelling aan omgevingsinvloeden. Voor een doeltreffende toepassing moeten de oppervlakken schoon, droog en goed egaal zijn en een temperatuur tussen 21°C en 38°C hebben. Onder 10°C wordt de lijm te stevig om goed te hechten. De natuurlijke kleur van het product kan onder invloed van zonlicht en uv-straling veranderen van wit naar lichtgeel, zonder dat dit de prestaties beïnvloedt.
Specificaties:
• Nominale dikte: 0,8 mm (tolerantie van 0,64 mm tot 1,02 mm).
• Dichtheid van het schuim: 320 kg/m³.
• Drager: opencellig polyurethaanschuim.
• Lijm: acrylaatlijm van het type A20.
• Kleur: naturel, van wit tot lichtgeel afhankelijk van de blootstelling.
• Primaire liner: groen, 62# verdicht kraftpapier, dikte 0,08 mm.
• Aantal klevende zijden: dubbelzijdig.
• Beschikbare breedtes: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 508 mm.
• Beschikbare lengtes: 10 m en 66 m.
• Breuksterkte: 1655 kPa.
• Rek bij breuk: 90%.
• Dynamische treksterkte: 415 kPa (test op 6,45 cm², bij 50 mm/min).
• Statische afschuiving na 10.000 minuten: 2000 g bij 22°C, 1500 g bij 49°C, 1000 g bij 66°C en 1000 g bij 93°C.
• Temperatuurbestendigheid: tot 193°C op korte termijn en 104°C op lange termijn.
• Flexibiliteit bij lage temperatuur: geen scheurvorming bij -30°C op een doorn met een diameter van 6,4 mm.
• Warmtegeleidingsvermogen: 0,062 W/m·K.
• Diëlektrische constante: 200 tot 300 volt per 0,025 mm.
• Houdbaarheid: 24 maanden, bij 15°C tot 25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
• Aanbevolen verwerkingstemperatuur: 21°C tot 38°C (niet aanbevolen onder 10°C).
Sterke punten
• Behoudt zijn hechting na contact met de meeste gangbare koolwaterstofoplosmiddelen.
• Bestand tegen hoge temperaturen, tot 193°C gedurende korte perioden.
• De kleefkracht neemt na verloop van tijd toe dankzij de A20-acrylaatlijm.
• Blijft flexibel en scheurt niet, zelfs bij -30°C.
• Geschikt voor het verlijmen, bevestigen en monteren van een groot aantal verschillende materialen.
• Bestand tegen hoge temperaturen, tot 193°C gedurende korte perioden.
• De kleefkracht neemt na verloop van tijd toe dankzij de A20-acrylaatlijm.
• Blijft flexibel en scheurt niet, zelfs bij -30°C.
• Geschikt voor het verlijmen, bevestigen en monteren van een groot aantal verschillende materialen.
Toepassingen
Deze dubbelzijdige schuimtape is ideaal voor het verlijmen, bevestigen en monteren van onderdelen in de signalerings-, transport- en metaalbewerkingssector. Hij wordt ook gebruikt voor het monteren van spiegels en panelen en maakt montage zonder boren of zichtbare bevestigingsmiddelen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 64 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 104x334x334 mm |
| Gewicht verpakking | 2204 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyurethaanschuim |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.269,76 excl. BTW
/ 64 rollen
€ 6.376,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen