Referenties
3M:7000050070
Rubix:23060139
Fabrikant:7000050070

Productdetails : 3M TAPE 361 - 19 X 55 MTR
3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.
Bescherm ondergronden en materialen tegen hoge temperaturen met 3M™ Glasweefseltape 361. Onze tape is voorzien van drukgevoelige siliconelijm voor toepassingen die een hoog hechtvermogen, langdurige werking, goede houdkracht en restvrije verwijdering vereisen. Hij is hittebestendig tot 288 °C of hoger, afhankelijk van de soort warmtebron en de duur van de blootstelling. De tape wordt voornamelijk gebruikt in de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie, de militaire sector, dakbedekking en speciale scheepsbouw voor het splicen van weefsels, het verzegelen en afdichten van panelen, zware afplaktoepassingen, bundelen, vastzetten en inwikkelen van kabelbomen.
Sterke punten
Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen
Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | glasdoek (glasvezel) |
| Dikte | 0,016 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,51 excl. BTW
/ rol
€ 131,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen