Referenties
3M:499112
Rubix:23061452
Fabrikant:7000033141
Productdetails : 3M VHB TAPE 4991 GRIJS 12MMX16.5MTR 499112
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 16 m |
| Dikte | 2,3 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,28 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 351,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen