TESA CROSS 4591 50MTR X 19MM TRANSPARANT

tesa® 4591 kruisgeweven filamenttape, algemene toepassingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4591 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix:32080564
Fabrikant:04591-00001-00
EAN:4042448210401
TESA CROSS 4591 50MTR X 19MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalglasvezel/pet-folie (drager), synthetisch rubber (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA CROSS 4591 50MTR X 19MM TRANSPARANT


De tesa® 4591 kruisgeweven filamenttape is een technische tape die ontwikkeld is voor diverse industriële toepassingen, zoals bundelen, palletiseren, afsluiten van zware kartonnen dozen, beveiligen van transport, vastmaken en roleinden bevestigen. De bidirectionele constructie combineert glasvezelfilamenten met een polyesterfilm. Dit ontwerp voldoet aan de eisen voor een hoge mechanische sterkte (hoge kleefkracht en uitstekende rek bij breuk).

Kenmerken:
De tesa® 4591 tape bestaat uit glasvezelfilamenten in een bidirectioneel ontwerp, gelamineerd op een polyesterfilm. Dit versterkt de mechanische weerstand van de tape en beperkt het risico op scheuren tijdens het opspannen.
Daarnaast stabiliseert de kruisgeweven constructie de lading en draagt deze bij aan de duurzame fixatie van dozen, pallets of producten, waarbij ontspanning na toepassing wordt beperkt.
Dankzij het kleefsysteem op basis van synthetisch rubber zorgt tesa® 4591 voor een snelle en betrouwbare hechting op verschillende ondergronden: golfkarton en massief karton, papier, kunststof oppervlakken en metalen ondergronden zoals staal. De tape is ook geschikt voor niet-polaire materialen zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
De transparante uitvoering zorgt ervoor dat markeringen op verpakkingen zichtbaar blijven.

Specificaties:
• Drager: glasvezel/PET
• Type lijm: synthetisch rubber
• Totale dikte: 115 µm
• Kleur: transparant
• Rek bij breuk: 4%
• Treksterkte: 250 N/cm
• Kleefkracht op staal: 9,5 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (30 min): 0 °C

Sterke punten

• Hoge mechanische sterkte
• Beperkt ontspanning na toepassing
• Laag risico op scheuren bij opspanning
• Snelle fixatie op karton, papier, staal en kunststof

Toepassingen

De tesa® 4591 veelzijdige kruisgeweven filamenttape is geschikt voor industriële toepassingen waarbij een versterkte fixatie vereist is. Deze tape wordt gebruikt voor het bundelen van producten, het palletiseren van individuele of gegroepeerde ladingen en het sluiten van zware dozen. In deze toepassingen dragen de hoge treksterkte en de lage rek bij aan de stabiliteit van colli tijdens opslag en transport.
In logistieke, verzend- en orderpickomgevingen wordt dit product gebruikt voor het beveiligen van transport. Het wordt ook ingezet voor het bevestigen van onderdelen en voor eind-van-rol markering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid48
Logistiek gewicht9601,87 g
Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalglasvezel/pet-folie (drager), synthetisch rubber (kleefstof)
Dikte0,15 mm
Kleurkleurloos
Type tapeafdichtband
€ 34,88 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 42,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal