TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51570 50MTR X 12MM TRANSPARANT

Tesa 51570

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:51570 50M 12MM TRANSPARENT
Rubix:A0479426
Fabrikant:51570-00004-00
EAN:4005800114694
TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51570 50MTR X 12MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte50 m
Materiaalnon-woven (rug), synthetisch rubber (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51570 50MTR X 12MM TRANSPARANT


De tesa® 51570 is een dubbelzijdige, hoogwaardige tape met een niet-geweven drager, ontworpen voor permanente, betrouwbare montage van metalen en plastic materialen, bijvoorbeeld aluminium, polystyreen, polypropyleen, ABS. Dankzij de geavanceerde samenstelling met een dikke kleeflaag biedt deze tape uitstekende hechting, zelfs op oneffen oppervlakken, terwijl hij een opmerkelijke, directe tack biedt.

Kenmerken:
Deze dubbelzijdige tape heeft een hoogwaardige niet-geweven drager die optimale flexibiliteit biedt om zich aan te passen aan verschillende oppervlakken. De synthetische rubberen kleefmassa zorgt voor een krachtige, onmiddellijke hechting die na verloop van tijd sterker wordt. Deze dikke laag maakt dit kleefmiddel gemakkelijk om aan te brengen op oneffen oppervlakken en garandeert een gelijkmatige, langdurige verbinding. Eenmaal aangebracht biedt deze tape een goede vochtbestendigheid en afschuifsterkte. De initiële hechting is uitstekend op een breed scala aan materialen, waaronder aluminium, polystyreen, polypropyleen en ABS.

Specificaties:
- Totale dikte: 110 µm.
- Kleefkracht op staal (direct): 12 N/cm, oplopend tot 13 N/cm na 14 dagen.
- Temperatuurbestendigheid: 80 °C (korte termijn), 40 °C (lange termijn).
- Vochtbestendigheid: goed.
- Hechting: zeer goed.
- UV-bestendigheid: matig.
- Bestendigheid tegen chemicaliën: slecht.

Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in innovatieve kleefoplossingen, met een rijke geschiedenis van meer dan 125 jaar expertise en uitmuntendheid. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en is uitgegroeid tot een belangrijke speler in meer dan 100 landen, met meer dan 7.000 verschillende kleefproducten voor industriële, professionele en consumententoepassingen. tesa® zet zich in voor duurzame ontwikkeling, met als doel koolstofneutraliteit voor zijn activiteiten tegen 2030.

Sterke punten

- Zeer hoge hechting voor onmiddellijke, stevige bevestiging bij het aanbrengen;
- Uitstekende hechting op een verscheidenheid aan kunststof- en metalen oppervlakken, waardoor er geen verschillende bevestigingsoplossingen nodig zijn voor elk materiaal;
- De kleefkracht neemt toe na verloop van tijd en zorgt voor een nog sterkere hechting na enkele dagen;
- Flexibele niet-geweven drager past zich aan onregelmatige oppervlakken aan voor een gelijkmatige verbinding;
- Schone, restvrije hechtoplossing, in tegenstelling tot vloeibare lijmen.

Toepassingen

tesa® 51570 is ideaal voor klassieke bevestigingstoepassingen in verschillende industriële sectoren. Deze tape is ideaal voor de permanente montage van metalen en kunststof onderdelen, zoals aluminium, polystyreen, polypropyleen en ABS-componenten. Hij wordt in het bijzonder aanbevolen voor het bevestigen van lichte panelen, naamplaten, profielen en decoratief lijstwerk. Dit product kan worden gebruikt in de auto-industrie voor het monteren van interieuronderdelen, in de elektronica voor het bevestigen van lichtgewichtcomponenten of in de interieurinrichting voor het installeren van decoratieve elementen. Het is belangrijk op te merken dat deze tape niet wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij de temperatuur gedurende een lange periode boven de 60 °C blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid96
Logistiek gewicht24442,1 g
Breedte12 mm
Lengte50 m
Materiaalnon-woven (rug), synthetisch rubber (kleefstof)
Dikte0,11 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 290,88 excl. BTW
/ 96 stuks
€ 351,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte