3M VHB DUBBELZ TAPE GPH-160GF GRIJS 12MMX33MTR 1.6MM
3M™ VHB™ Tape GPH-160GF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100101043
Rubix:23061609
Fabrikant:7100101043

Documenten
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ TAPE GPH-160GF GRIJS 12MMX33MTR 1.6MM
Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige hechtingDe 3M™ VHB™ tape bevat een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acrylaat, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Onze hechttape biedt een uitstekende afschuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden vooral gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij reclame- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. Betrouwbare hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid voor permanente toepassingen.Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame en versterkingsmateriaal op paneel.Bedenk, ontwerp en lever uw producten met de GPH-productreeks van 3M VHB tapesDe GPH-productreeks van 3M VHB tapes bevat een gemodificeerde acrylaatlijm die is aangebracht op beide kanten van de vervormbare schuimbasis. Deze unieke combinatie van bestendigheid tegen hoge temperaturen, hechting aan verschillende materialen en een hoge initiële kleefkracht met een vervormbare schuimbasis maken deze productreeks een van de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M VHB tapes. Door zijn prestatie bij hoge temperaturen kan de tape materialen hechten in toepassingen met hoge bedrijfstemperaturen op zowel de lange termijn (tot +150 °C), als op de korte termijn (tot +230 °C). De tape is in het bijzonder ontworpen voor hechtingen voorafgaand aan warmtebehandelingsprocessen, zoals natlakprocessen of lakprocessen met een voorbehandeling van poedercoating. Deze productreeks wordt meestal gebruikt op metalen ondergronden, zoals aluminium, gegalvaniseerd staal en roestvast staal. Toepassingen voor deze tape zijn onder meer de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen. Doordat de tape bovendien gehecht kan worden aan een breed scala van ondergronden, is hij heel goed geschikt voor hechting aan verschillende materialen. Deze ondergronden, waaronder veel metalen (bijv. roestvast staal) en kunststoffen (bijv. polyamide, PMMA, ABS), hebben een hoge of gemiddelde oppervlakte-energie. 3M™ VHB™ Tape GPH-110GF is een grijze tape met een dikte van 1,1 mm en heeft een rode, gesiliconiseerde polyethyleenfolie van het merk 3M.Een onconventionele schuimtapeIn 1980 vond 3M de VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u die nodig hebt.Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape onmiddellijke verwerkingssterkte. In de meeste gev
3M™ VHB™ Tape GPH-160GF is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1.6 mm
Sterke punten
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;Grijs, 1.6 mm, hittebestendig, universeel hechtmiddel met aanpasbare acrylschuimbasis;Hoge kleefkracht, ook op lange termijn;Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht en meer;Hoge dynamische spanningsabsorptie, vermindert trillingen en stootbelasting;Maak een eind aan boren, slijpen, overspuiten, schroeven, lassen en schoonmaken;Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het verlijmen van metalen onderdelen voorafgaand aan warmtebehandeling
Toepassingen
Assemblage van componenten voor de toepassing van verf met warmteharding zoals poedercoating of natlakken || Toepassingen op hoge temperatuur tot 150°C, ook langdurig || Verlijmen van panelen op frames || Verlijmen van verstevigers op panelen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,10 excl. BTW
/ rol
€ 35,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden