3M TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 1220MMX55MTR 4671220
3M™ Transfer Tape 467MP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:4671220
Rubix:23060548
Fabrikant:7100024647
EAN:5900422034520

Technische samenvatting
| Breedte | 1220 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
Documenten
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 1220MMX55MTR 4671220
Met 3M™ Transfertape 467MP hebt u een product in handen dat uitstekend bestand is tegen vocht, oplosmiddelen, uv-straling en hitte. Onze tape bestaat uit een krachtige acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating.
De tape creëert een dunne vervormbare hechtlijn en biedt uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie. Hij is bovendien ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden.
De tape creëert een dunne vervormbare hechtlijn en biedt uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie. Hij is bovendien ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en kan gemakkelijk gestanst en verwerkt worden.
3M™ transfer tape 467MP is een 200MP hoge performance acrylaat lijm op een papieren liner
Sterke punten
0,05 mm transfer tape met acrylaat lijm op een papieren liner. Excellente afschuifsterkte, temperatuurbestendigheid en chemische bestendigheid.|| Transfertape van 58 µm met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Uitstekende afschuifsterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid.;Ideaal voor bevestiging van grafische en naamplaatjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken.|| Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken.;Uitstekende hechting op metaal en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Excellente hoge temperatuurbestendigheid en afschuifsterkte. Uv resistent. Eenvoudig aan te brengen en te stansen.;Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling Gemakkelijk aan te brengen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling Gemakkelijk aan te brengen.;Dikkere variant van 468MP|| Dikkere variant van 468MP
Toepassingen
Voor bevestiging van graphics en typeplaatjes; toepassen bij stansen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 201x201x1306 mm |
| Gewicht verpakking | 15953 g |
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardig acryl (kleefstof), met poly gecoat kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 755,32 excl. BTW
/ rol
€ 913,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen