Referenties
3M:46116
Rubix:23061465
Fabrikant:7000033105

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatkleefstof (general purpose) op vaste acrylaatschuim; pe-folieliner (rood) |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4611 6MMX33MTR 46116
Tweezijdig klevende lijmstrip voor hoogenergetische materialen. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C.
Dream, Design, Deliver with our 3M™ VHB™ Tape 4611F. It is a dark grey, 1.1 mm thick, general purpose adhesive with firm foam that has the added feature of high temperature resistance. The fast and easy to use permanent bonding method provides high strength and long-term durability. It offers design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond to a variety of high surface energy substrates.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Schoon uiterlijk;Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Toepassingen
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatkleefstof (general purpose) op vaste acrylaatschuim; pe-folieliner (rood) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,12 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 381,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen