3M VHB TAPE 4936F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4936F19
3M™ VHB™ Klebeband 4936F
Zie technische informatieReferenties
3M:4936F19
Rubix:23061022
Fabrikant:7000072389

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm (multi-purpose acrylic adhesive) met visco-elastische acrylaatschuimkern |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4936F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4936F19
Betrouwbaarheid over de hele linie met ons 3M™ VHB™ Klebeband 4936. Dit 0,6 mm dikke, aanpasbare dubbelzijdige hoogprestatie-kleefband in grijs van acrylaatlijm is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dit kleefband maakt snel en eenvoudig verlijmen mogelijk, evenals krachtige en duurzame hechting. Gebruik dit krachtige kleefband op de meest uiteenlopende materialen met middelhoge tot hoge oppervlakte-energie. Het visco-elastische VHB-kleefband biedt flexibiliteit en vervangt klinknagels, lasnaden en schroeven. Het kleefband 4936 kenmerkt zich door een hoge weekmakerbestendigheid.
3M VHB hoogprestatie-kleefbanden zijn dubbelzijdige kleefbanden van gesloten-cellig acrylaatlijm. Ze bieden een hoge aanpasbaarheid aan de te verlijmen oppervlakken. Gladde of gestructureerde oppervlakken kunnen over het volledige oppervlak spanningsvrij worden verbonden. Ideaal geschikt voor een groot aantal materialen met hoge en middelhoge oppervlakte-energie, zoals bijvoorbeeld metalen, kunststoffen, lakken of glas. Hoge weekmakerbestendigheid (bijv. bij PVC-substraten).
Sterke punten
• Hoge aanpasbaarheid
• Hoge weekmakerbestendigheid
• Zeer hoge hechting op vrijwel alle materialen
• 0,6 mm dik, aanpasbaar dubbelzijdig hoogprestatie-kleefband in grijs van acrylaatlijm voor sterkte en aanpasbaarheid in veeleisende toepassingsgebieden, vooral op materialen met middelhoge tot hoge oppervlakte-energie
• Kan mechanische verbindingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
• Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
• Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht enz.
• Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk
• Geschikt voor zacht-PVC
• Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Toepassingen
Algemene industrie - bouwsector - bewegwijzering - elektronica - huishoudelijke apparaten - metaalbewerking en -verwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 64 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm (multi-purpose acrylic adhesive) met visco-elastische acrylaatschuimkern |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.341,76 excl. BTW
/ 64 rollen
€ 7.673,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen