TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51977 50MTR X 50MM TRANSPARANT

Dubbelzijdige witte filmische tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:51977 50M 50MM WHITE
Rubix:A0274668
Fabrikant:51977-00006-00
EAN:4042448809339
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51977 50MTR X 50MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalkleverig gemaakt acryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51977 50MTR X 50MM TRANSPARANT


Deze dubbelzijdige witte filmische tape heeft een hoge tack en indrukwekkende kleefkracht en biedt een betrouwbare bevestiging, zelfs op moeilijke ondergronden zoals PP en PE.

Kenmerken:
De tesa® 51577 dubbelzijdige tape onderscheidt zich door de unieke samenstelling met een polypropyleen foliedrager en een acrylkleefmassa met hoge tack. Deze combinatie garandeert een uitzonderlijke onmiddellijke hechting en langdurige bevestiging. Dankzij de speciale formulering hecht deze tape uitstekend op uiteenlopende oppervlakken, inclusief materialen met een lage oppervlakte-energie die doorgaans moeilijk te verlijmen zijn. Dit kleefmiddel is bijzonder bestand tegen omgevingsinvloeden en behoudt zijn kleefkracht zelfs bij temperatuurschommelingen. De constructie van de folie zorgt bovendien voor eenvoudige hantering en maakt het mogelijk om de tape nauwkeurig te snijden, wat ideaal is voor diverse industriële toepassingen.

Specificaties:
- Totale dikte: 240 µm.
- Kleur: wit.
- Drager: PP-folie.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Type voering: bruine film.
- Dikte voering: 69 µm.
- Rek bij breuk: 20%.
- Rekkracht: 133 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid korte termijn: 120 °C.
- Temperatuurbestendigheid lange termijn: 60 °C.
- Kleefkracht op PP: 8 N/cm (na 14 dagen: 9,5 N/cm).
- Kleefkracht op PE: 7,5 N/cm (na 14 dagen: 8,5 N/cm).

Merkinformatie:
tesa werd opgericht in 1890 en is vandaag de dag een wereldleider in kleeftechnologieën met meer dan 7000 producten op de markt. Het bedrijf investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve oplossingen te kunnen aanbieden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van zijn klanten. Het is aanwezig in meer dan 100 landen en bedient met technische expertise en diepgaande kennis van kleeftoepassingen een verscheidenheid aan industrieën. tesa zet zich in voor duurzame ontwikkeling, met concrete initiatieven om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en milieuvriendelijkere producten te leveren.

Sterke punten

- Betrouwbare hechting op moeilijke materialen zoals PP, PE en ruwe ondergronden;
- Onmiddellijke, uitstekende hechting dankzij acrylformulering met hoge tack;
- Uitstekende temperatuurbestendigheid tot 120 °C (korte termijn);
- Goede weerstand tegen vocht, chemicaliën en UV-straling voor langdurige prestaties;
- Verbeterde hechting na verloop van tijd, hogere waarden na 14 dagen;
- Gemakkelijk te hanteren dankzij hoogwaardige PP-drager;
- Bestendigheid tegen weekmakers, geschikt voor uiteenlopende kunststoffen;
- Evenwichtige hechting op verschillende ondergronden, van aluminium tot kunststoffen.

Toepassingen

- Bevestiging van tapijten en sierlijsten in commerciële en residentiële omgevingen;
- Montage van zware decoratieve elementen en displays op verkooppunten;
- Betrouwbare bevestiging van signalerings- en reclameborden;
- Industriële assemblage van kunststofcomponenten (PP, PE);
- Toepassingen in de auto-industrie voor bevestiging van sierdelen en decoratieve elementen;
- Interieurbouw met stevige bevestiging zonder het oppervlak te beschadigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Logistiek gewicht14786,18 g
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalkleverig gemaakt acryl
Dikte0,24 mm
Kleurwit
€ 32,65 excl. BTW
/ stuk
€ 39,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden