3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 908419
3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 50MMX50MTR 908450
Zie technische informatieReferenties
3M:1136718
Rubix:23061606
Fabrikant:7000071750

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue (rug), acryl (kleefstof), papier (voering) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 908419
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9084 is met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid. Onze dubbelzijdige tape is voorzien van 375-lijm op een tissuedrager. Hij hecht direct en heeft een hoog hechtvermogen op allerlei materialen en oppervlakken.
9084 bestaat uit een niet-geweven drager die aan twee zijden is voorzien van acrylaatlijm. De tape heeft een sterke eerste hechting en blijft goed kleven op veel verschillende materialen.
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.;Dunne, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.;Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.;Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.;Dubbelzijdig gecoate tape met lijm 375
Toepassingen
|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 276x380x380 mm |
| Gewicht verpakking | 13368 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue (rug), acryl (kleefstof), papier (voering) |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,40 excl. BTW
/ 60 rollen
€ 532,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen