TESABAND WEEFSELTAPE 53949 50MTR X 50MM MAT ZILVER

tesa® Professional 53949 PV2 matt gaffer tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:53949 50M 50MM SILVER
Rubix:A0273749
Fabrikant:53949-00005-02
EAN:4042448883131
TESABAND WEEFSELTAPE 53949 50MTR X 50MM MAT ZILVER

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalnatuurlijk rubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 53949 50MTR X 50MM MAT ZILVER


tesa® 53949 PV2 is een matte klustape speciaal ontwikkeld voor de kunst- en entertainmentbranche. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof. tesa® 53949 PV2 is de ideale oplossing voor tal van toepassingen waarbij een niet-reflecterend oppervlak van belang is. Kenmerken: lichtabsorberend, niet reflecterend goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken schuurbestendig waterafstotend handelbaar gemakkelijk te verwijderen verkrijgbaar in matzwart, matwit en matzilver
Niet reflecterende polyethyleen gecoate topkwaliteit textieltape

Sterke punten

* Werkzaamheden op en achter het toneel in theater, opera, bioscoop en concertzalen * Bevestigen van kabels op vloerbedekkingen, wanden enz. * Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken * Bevestigen van kabelverbindingen * Sealen van verbindingen * Vloermarkering en –bevestiging

Toepassingen

Binnen- en buitenshuis Ideaal voor allerlei evenementen (theater, opera, concerten, beurzen) Werkzaamheden op en achter het toneel Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken tijdelijk bevestigen van kabelverbindingen, vloerkleden Sealen van verbindingen Vloermarkering en –bevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalnatuurlijk rubber
Dikte0,31 mm
Kleurgrijs
Type tapedoek tape
€ 418,50 excl. BTW
/ 18 stuks
€ 506,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur