3M VHB TAPE 4959F WIT 15MMX16.5MTR FOLIE RUG 495915
3M™ VHB™ tape 4959
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:495915
Rubix:23061252
Fabrikant:7000072523

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4959F WIT 15MMX16.5MTR FOLIE RUG 495915
Verbind hoog energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie.
3M™ VHB™ Tape 4959 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Sterke punten
Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam;Mooie afwerking|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;Wit, 3 mm, universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie|| Wit, 3 mm, universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 80 |
|---|---|
| Breedte | 15 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) |
| Dikte | 3 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.034,40 excl. BTW
/ 80 rollen
€ 6.091,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen