3M TRANSFER TAPE 8132LE TRANS 610X914MM 8132610
3M™ Transfer Tape Met Dubbele Liner 8132LE
Zie technische informatieReferenties
3M:8132610
Rubix:23060309
Fabrikant:7100089374

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | acrylkleefstof met lage oppervlakte-energie 300lse (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 8132LE TRANS 610X914MM 8132610
Voor toepassingen die hoogwaardige prestaties met een gemiddeld profiel vereisen, gebruikt u onze veelzijdige Transfertape met dubbele liner 8132LE. Deze toonaangevende tape van 50 µm hecht kunststoffen in verschillende toepassingen in allerlei industrieën. Hij biedt goede bestendigheid tegen luchtvochtigheid, vocht en chemische stoffen, en levert bovendien krachtige prestaties bij een groot temperatuurbereik. De tape heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur. Deze tape is voorzien van twee liners. De eerste liner bestaat uit bedrukt 58lb-kraftpapier met polyestercoating. De tweede liner bestaat uit 83lb-kraftpapier met polyestercoating. Daardoor is deze tape ideaal voor allerlei stanstoepassingen, omzetting en aftermarket installatieprocessen. De tape is onderdeel van de productreeks Krachtige Acrylaatlijm 300LSE en wordt vervaardigd in een oplosmiddelvrij productieproces. Hij voldoet aan de UL 969-norm (referentiebestand PGGU2.MH26206).
Onze 3M™ Transfertape met dubbele liner 8132LE is een variant van 3M™ Transfertape 9471LE met dubbele liner. Deze tape is voorzien van 3M™ 300LSE acrylaatlijm en biedt een beproefde en betrouwbare manier om allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen te hechten, zoals metalen, de meeste kunststoffen, glas, papier en geverfde oppervlakken.
Sterke punten
Transfertape 300LSE van 58 µm met dubbele liner. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)|| Transfertape 300LSE van 58 µm met dubbele liner. Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP);Variant van 3M™ Transfertape 9471LE met dubbele liner.|| Variant van 3M™ Transfertape 9471LE met dubbele liner.;Hecht goed op licht vettige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, en is daarmee geschikt om ongelijksoortige ondergronden te hechten. Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid|| Hecht goed op licht vettige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, en is daarmee geschikt om ongelijksoortige ondergronden te hechten. Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid;Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie|| Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie;Uitstekende afschuifkracht en bestand tegen oplosmiddelen en vocht.|| Uitstekende afschuifkracht en bestand tegen oplosmiddelen en vocht.;Geschikt voor elektronische apparaten.|| Geschikt voor elektronische apparaten.
Toepassingen
Gebruik op elektronische apparaten en voor een breed scala aan specificaties voor de automobielsector en OEM;Gebruik voor het verlijmen van kunststoffen in uiteenlopende toepassingen binnen een breed spectrum van industrieën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | acrylkleefstof met lage oppervlakte-energie 300lse (kleefstof), poly-gecoat kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,058 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.203,06 excl. BTW
/ doos
€ 1.455,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen