3M POLYESTER TAPE 853 HELDER 25MMX66MTR 85325
3M™ Polyester Tape 853
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:85325
Rubix:23061316
Fabrikant:7000047525
EAN:00021200035883

Technische samenvatting
| Breedte | 25,4 mm |
|---|---|
| Lengte | 65,8 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M POLYESTER TAPE 853 HELDER 25MMX66MTR 85325
3M™ Polyester Tape 853 wordt toegepast in splicing applicaties met zeer hoge treksterktes. De acrylaat lijm heeft een zeer goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt splice breuken te voorkomen doordat de lijm niet verweekt en er geen vloeistof tussen de tape en het oppervlak kan kruipen.
3M™ Polyester Tape 853, transparante 0,06 mm dikke polyester tape met een oplosmiddel resistente acrylaat lijmlaag
Sterke punten
Transparant;Excellente chemische en oplosmiddel bestendigheid, getest volgens FAR 25.853 (a) en US Government L-T-100 specificaties;Dun, zeer sterke drager die zeer moeilijk scheurbaar is en goede temperatuurbestendigheid. Duurzame langdurige oplossing.
Toepassingen
Gebruik voor toepassingen voor het verbinden van kabels en ter bescherming van labels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 142,5 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 65,8 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,68 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 1.693,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen