3M DUBBELZIJDIGE TAPE 415 HELDER 19MMX33MTR 41519BO
3M DUBBELZIJDIGE TAPE 415 HELDER 19MMX33MTR 41519BO
Zie technische informatieReferenties
3M:24230
Rubix:23060347
Fabrikant:7000042757
EAN:00021200033223

Technische samenvatting
| Breedte | 19,05 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl met hoge kleefkracht (kleefstof), pet (rug), verdicht kraftpapier (voering) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 415 HELDER 19MMX33MTR 41519BO
Met 3M™ Dubbelzijdige tape 415 hecht u allerlei materialen aan elkaar, zelfs bij hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Onze tape met gemiddelde kleefkracht biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen. Hij is ideaal voor allerlei materialen, waaronder ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en zelfs metaal. Hecht vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals metaal, glas, hout, papier, verf en kunststof.Deze dubbelzijdige tape is voorzien van een drager van PET-polyester en een liner van verdicht kraftpapier. De tape is gemaakt om uitstekend bestand te zijn tegen uv-straling, hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Onze tape is uitstekend geschikt voor splicing in druk toepassingen en hecht goed op films en folies.
3M™ dubbelzijdige tape 415 is een 0,1 mm dubbelzijdige polyester met acrylaat lijm 400 op een papieren liner
Sterke punten
0,1 mm dikke dubbelzijdige tape met een pet polyester drager en papieren liner;Uitstekende uv-bestendigheid. Goede hechting op veel verschillende ondergronden zoals kunststoffen en metalen. Goede temperatuur- en vochtbestendigheid.;Hoog presterende lassen voor druktoepassingen. Goed op films en folies.;Veelzijdige tape met goede hechting op allerlei materialen.;Goede hechting op verschillende ondergronden, inclusief ondergronden met lage en hoge oppervlakte-energie
Toepassingen
|Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 152 g |
| Breedte | 19,05 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl met hoge kleefkracht (kleefstof), pet (rug), verdicht kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
| 50 mm | |
| 2000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.305,12 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.579,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen