3M TAPE 465-19 MM (RO=55M)

3M™ Transfer Tape 465

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:46519
Rubix:23060229
Fabrikant:7000116597
EAN:5010027117051
3M TAPE 465-19 MM (RO=55M)

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte55 m
Materiaalacryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (drager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M TAPE 465-19 MM (RO=55M)


3M™ transfer tape 465 is een 0,05 mm hoge tack acrylaat lijm 400 met 0,09mm papieren liner.
3M™ transfer tape 465 is een 0,05 mm hoge tack acrylaat lijm 400 met 0,09mm papieren liner.

Sterke punten

0,05 mm transfer tape met eenvoudig te verwijderen liner voor handmatig aanbrengen. Vezelversterkte transfer tape.
Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.
Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier
Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten

Toepassingen

3M™ Adhesive Transfer Tape 465 is een 50 µm hooghechtende acrylkleefstof 400 met een 90 µm #60 verdicht kraftpapier drager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid48
Afmeting verpakking (D x B x H)246x274x274 mm
Gewicht verpakking8224 g
Breedte19 mm
Lengte55 m
Materiaalacryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (drager)
Dikte0,05 mm
Kleurkleurloos
Type tapeoverdrachtstape
€ 18,24 excl. BTW
/ rol
€ 22,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte