TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7074 25MTR X 12MM ZWART

Tesa 7074

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:7074 PV24 25M 12MM BLACK
Rubix:A0479157
Fabrikant:07074-00009-24
EAN:4042448214164
TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7074 25MTR X 12MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte25 m
Materiaalgeschuimd acryl (rug), puur acryl (kleeflaag)
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7074 25MTR X 12MM ZWART


tesa® ACXplus 7074 is een diepzwarte acrylaat foamtape die bestaat uit een hoogwaardige Acryl kleefmassa. De unieke componenten van de tape zorgen voor een combinatie van uitstekende temperatuurbestendigheid tot 220°C voor een korte tijd met een buitengewone bestendigheid tegen koudeschok tot -40°C. De dubbelzijdige foamtape is bestand tegen veroudering, UV-licht, chemicaliën en verzachters. tesa® ACXplus 7074 is ontworpen voor veeleisende hechtingstoepassingen voor buiten in combinatie met tesa® hechtprimers. De visco-elastische schuim-acrylkern compenseert verschillende thermische rek van verbonden onderdelen, biedt een grote vervormbaarheid op onregelmatige oppervlakken en een superieure hechtsterkte.

Sterke punten

\* Outstanding cold shock performance down to -40 °C
\* In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions

Toepassingen

*tesa® ACXplus 7074 wordt gebruikt in verschillende veeleisende hechtings- en verstevigingstoepassingen in vele industrieën zoals:*liftbouwindustrie*transport en auto-industrie *productie-apparatuurindustrie *Ideaal voor gebruik met tesa® hechtprimers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Breedte12 mm
Lengte25 m
Materiaalgeschuimd acryl (rug), puur acryl (kleeflaag)
Dikte1 mm
Kleurzwart
Type tapeschuimtape
€ 635,22 excl. BTW
/ 18 stuks
€ 768,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal