3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9515B ZWART 19MM X 33 MTR
3M™ Dubbelzijdige Polyethyleen Schuimtape 9515B
Zie technische informatieReferenties
3M:7000096244
Rubix:23061336
Fabrikant:7000096244
EAN:04064035107789

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
Productdetails : 3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9515B ZWART 19MM X 33 MTR
De 9515B is een dubbelzijdige schuimtape die zwart polyethyleenschuim combineert met een transparante acrylaatlijm. De tape biedt een snelle aanvangshechting en een duurzame hechting op een groot aantal verschillende ondergronden.
Kenmerken:
Deze tape bestaat uit zwart polyethyleenschuim dat aan beide zijden is gelamineerd met een transparante acrylaatlijm. Deze lijm biedt een hoge aanvangshechting en een goede hechting op tal van ondergronden, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en verschillende kunststoffen. De hoogwaardige acrylaatlijm in combinatie met het geslotencellige schuim compenseert onregelmatigheden in het oppervlak en versterkt de samenhang van de verbinding. De groene gesiliconiseerde papieren primaire liner bedekt de lijm vóór het aanbrengen en vergemakkelijkt het afrollen van de tape. De tape kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en vereist geen droogtijd.
Specificaties:
• Type lijm: transparante dubbelzijdige acrylaatlijm.
• Drager: geslotencellig polyethyleenschuim, zwart.
• Dikte: 1,5 mm (±0,2 mm).
• Dichtheid: 70 kg/m³ (±19%).
• Maximale gebruikstemperatuur: 70°C.
• Breedte: 19 mm of 1.500 mm, afhankelijk van de verpakking.
• Rollengte: 33 m.
• Primaire liner: groen gesiliconiseerd papier.
• Pelhechting op staal na 24 uur: 5,5 N/cm.
• Statische afschuifsterkte bij kamertemperatuur op staal: meer dan 168 uur.
• Aanbevolen opslagomstandigheden: 15°C tot 25°C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
Normen:
• AFERA 5012 G: deze norm bepaalt de temperatuurbestendigheid van de tape.
Kenmerken:
Deze tape bestaat uit zwart polyethyleenschuim dat aan beide zijden is gelamineerd met een transparante acrylaatlijm. Deze lijm biedt een hoge aanvangshechting en een goede hechting op tal van ondergronden, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en verschillende kunststoffen. De hoogwaardige acrylaatlijm in combinatie met het geslotencellige schuim compenseert onregelmatigheden in het oppervlak en versterkt de samenhang van de verbinding. De groene gesiliconiseerde papieren primaire liner bedekt de lijm vóór het aanbrengen en vergemakkelijkt het afrollen van de tape. De tape kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en vereist geen droogtijd.
Specificaties:
• Type lijm: transparante dubbelzijdige acrylaatlijm.
• Drager: geslotencellig polyethyleenschuim, zwart.
• Dikte: 1,5 mm (±0,2 mm).
• Dichtheid: 70 kg/m³ (±19%).
• Maximale gebruikstemperatuur: 70°C.
• Breedte: 19 mm of 1.500 mm, afhankelijk van de verpakking.
• Rollengte: 33 m.
• Primaire liner: groen gesiliconiseerd papier.
• Pelhechting op staal na 24 uur: 5,5 N/cm.
• Statische afschuifsterkte bij kamertemperatuur op staal: meer dan 168 uur.
• Aanbevolen opslagomstandigheden: 15°C tot 25°C, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 60%.
Normen:
• AFERA 5012 G: deze norm bepaalt de temperatuurbestendigheid van de tape.
3M™ Double Coated Foam Tape 9515B is a black, 1.5 mm thick, double coated polyethylene foam tape with acrylic adhesive.
Sterke punten
• De hoge aanvangshechting van de lijm versnelt het positioneren van onderdelen vóór de definitieve bevestiging.
• Het geslotencellige schuim compenseert onregelmatigheden in het oppervlak en beperkt het binnendringen van vocht.
• De statische afschuifsterkte zorgt voor een langdurig stabiele verbinding.
• De temperatuurbestendigheid tot 70°C maakt gebruik binnen en buiten mogelijk zonder aantasting van de hechting.
• De gesiliconiseerde papieren primaire liner vergemakkelijkt het afrollen en op maat snijden vóór het aanbrengen.
• Het geslotencellige schuim compenseert onregelmatigheden in het oppervlak en beperkt het binnendringen van vocht.
• De statische afschuifsterkte zorgt voor een langdurig stabiele verbinding.
• De temperatuurbestendigheid tot 70°C maakt gebruik binnen en buiten mogelijk zonder aantasting van de hechting.
• De gesiliconiseerde papieren primaire liner vergemakkelijkt het afrollen en op maat snijden vóór het aanbrengen.
Toepassingen
Deze tape wordt gebruikt voor het verbinden van uiteenlopende materialen, zowel binnen als buiten. Hij is geschikt voor het bevestigen van decoratieve elementen, lichte panelen, signaleringsplaten en naamplaten, evenals reclamemateriaal voor verkooppunten en lichte bewegwijzering.
De lijm kan worden aangebracht op ondergronden zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en tal van kunststoffen, met een onmiddellijke hechting waarvoor geen droogtijd nodig is. De tape wordt veel gebruikt in de signaleringssector, bij de inrichting van verkooppunten en in lichte timmerwerkzaamheden. De toestand van het oppervlak en de verwijderingsvoorwaarden moeten vóór definitieve toepassing worden gecontroleerd. Dit product is niet bedoeld voor het bevestigen van spiegels.
De lijm kan worden aangebracht op ondergronden zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en tal van kunststoffen, met een onmiddellijke hechting waarvoor geen droogtijd nodig is. De tape wordt veel gebruikt in de signaleringssector, bij de inrichting van verkooppunten en in lichte timmerwerkzaamheden. De toestand van het oppervlak en de verwijderingsvoorwaarden moeten vóór definitieve toepassing worden gecontroleerd. Dit product is niet bedoeld voor het bevestigen van spiegels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x300x300 mm |
| Gewicht verpakking | 3263 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
| Dikte | 1,5 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
| 19 mm | |
| 33000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,22 excl. BTW
/ rol
€ 19,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden