Referenties
3M:4664310
Rubix:23060906
Fabrikant:7000072241
EAN:04001895053528

Technische samenvatting
| Breedte | 310 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | gesloten-cellig schuim (acrylaatlijm) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 4664 310MMX66MTR 4664310
3M™ 4664P is een dubbelzijdige kleefband van gesloten celschuim in wit met acrylaatlijm. 310 mm x 66 m, 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 310 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | gesloten-cellig schuim (acrylaatlijm) |
| Dikte | 0,4 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.130,53 excl. BTW
/ rol
€ 1.367,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen