TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51960 25MTR X 50MM TRANSPARANT
Dubbelzijdige tapijttape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:51960-00001-11
Rubix:A0479307
EAN:4042448182838





Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pp-film versterkt met textiel (achterlaag); acrylaat met verhoogde kleefkracht (lijm) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 51960 25MTR X 50MM TRANSPARANT
Tesa® Professional 51960 is de dubbelzijdige, extra sterke kleefband voor tapijt voor professioneel gebruik. De kleefzijden van de dubbelzijdige tapijtband hebben verschillende kleefkrachten, waardoor tapijten en vloerkleden stevig op hun plaats blijven zitten, maar ook gemakkelijk en zonder resten achter te laten van het oppervlak kunnen worden verwijderd. De dubbelzijdige tapijtband kan met de hand worden afgescheurd en biedt vakmensen veel gebruiksgemak. De band bestaat uit een vezelversterkte PP-folie in combinatie met een acrylaatlijm. De kleefband is bestand tegen vocht en zwakke chemicaliën.
Sterke punten
•Binnentoepassingen
Voor textiele en veerkrachtige vloerbedekkingen
Kan op veel oppervlakken worden gebruikt
Randverlijming van vloerbedekkingen
Voor textiele en veerkrachtige vloerbedekkingen
Kan op veel oppervlakken worden gebruikt
Randverlijming van vloerbedekkingen
Toepassingen
Binnentoepassingen; Voor textiel en veerkrachtige vloerbedekkingen; Kan op veel oppervlakken worden gebruikt; Randverlijming van vloerbedekkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pp-film versterkt met textiel (achterlaag); acrylaat met verhoogde kleefkracht (lijm) |
| Dikte | 0,248 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,62 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 190,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen