3M VINYL TAPE 471+ INDIGO 12.7MMX32.9MTR 06408A

Tape

Zie technische informatie

Referenties

3M:06408A
Rubix:23060980
Fabrikant:7100056217
EAN:00051131064089
3M VINYL TAPE 471+ INDIGO 12.7MMX32.9MTR 06408A

Technische samenvatting

Breedte12,7 mm
Lengte32,9 m
Materiaalvinyl
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VINYL TAPE 471+ INDIGO 12.7MMX32.9MTR 06408A


Uitstekende vormaanpassing, scherpe verflijnen en schone verwijdering Creëer gedetailleerde en fijne verflijnen 3M™ Vinyl Tape 471+ is een hittebestendige afplaktape, ontworpen om scherpe verflijnen te creëren bij complexe werkzaamheden, inclusief kritieke verftoepassingen met gedetailleerde ontwerpen of krommingen. Het heeft een semi-transparante indigo filmachterlaag die is ontworpen om enige visuele doorzichtigheid te bieden voor uitlijning tijdens de toepassing. Ontworpen met unieke rek-eigenschappen, past deze tape zich aan ruwe, onregelmatige, gebogen en convexe oppervlakken aan. De tape blijft uitgerekt, zonder los te komen, om verfdoorloop te voorkomen.
3M™ Vinyl Tape 471+ werd ontwikkeld als een soepele tape met een veelzijdige rubber lijmlaag en een iets doorschijnende drager. Dit laat nauwkeurige plaatsing toe in complexe patronen. De tape laat zich goed verwijderen zonder lijmresten, zelfs na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.

Sterke punten

•Biedt schone verwijdering zonder lijmresten na een baktijd van 30 minuten bij 121 °C. Zelfs geen ghosting-effect
Semi-transparante indigo-achterlaag biedt enige visuele doorzichtigheid voor nauwkeurige uitlijning van de tape
Schone verwijdering zonder ghosting, zelfs na een baktijd van 30 minuten bij temperaturen tot 250°F/121°C
Unieke rek-eigenschappen zorgen ervoor dat de tape uitgerekt blijft om zich aan oneffen oppervlakken aan te passen zonder los te komen, waardoor verfdoorloop wordt voorkomen

Toepassingen

Masking during painting - Masking during painting - Masking of vehicles - Masking for refinishing - Masking during paint preparation - stove enamelling - paint curing at medium temperatures - painting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Breedte12,7 mm
Lengte32,9 m
Materiaalvinyl
Dikte0,0001 mm
Kleurblauw
€ 222,60 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 269,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen