SPARTEX DUBBELZIJDIGE FOAM TAPE 25MM X 66M -30 +70C 886654
Dubbelzijdige foam tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886654
Rubix:A0136804
EAN:3660338400582


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pe-schuim, gesiliconiseerd papier en helder acryl (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : SPARTEX DUBBELZIJDIGE FOAM TAPE 25MM X 66M -30 +70C 886654
Hoogwaardige dubbelzijdige schuimtape, gekenmerkt door een wit PE-schuim met gesloten cellen. Tweezijdig wit gesiliconiseerd papier en heldere lijm op acrylbasis. Geschikt voor alle verische toepassingen met gemiddelde belasting.
Sterke punten
Lijm met hoge kleefkracht, hoge adhesie en matige afschuifweerstand, UV-stralen en veroudering. Verwerkingstemperatuur: -20°C tot +70°C.
Toepassingen
Voor spiegelmontage. Voor montage van glaslatten. Voor montage van kabelgoten. Voor frameverlijming van kristallijn silicium PV-panelen. Voor algemene montage / verlijming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pe-schuim, gesiliconiseerd papier en helder acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,85 mm |
| Kleur | bruin |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,23 excl. BTW
/ stuk
€ 40,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden