3M POLYESTER FILM TAPE 850 ZILVER 25.4MMX65.83MTR 85025S

3M POLYESTER FILM TAPE 850 ZILVER 25.4MMX65.83MTR 85025S

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:85025S
Rubix:23061321
Fabrikant:7000047522
EAN:00021200035791
3M POLYESTER FILM TAPE 850 ZILVER 25.4MMX65.83MTR 85025S

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte66 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyesterfolie (drager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M POLYESTER FILM TAPE 850 ZILVER 25.4MMX65.83MTR 85025S


Dun maar zeer sterk
De 3M™ Polyester Tape 850 is zeer goed in te zetten in de zware toepassingen in de grafische industrie, fotografie, metaal afwerking en elektronische industrie. Leverbaar in verschillende kleuren en ook transparant. De tape bestaat uit een zeer sterke polyester drager met een drukgevoelige acrylaatlijm.

Sterke punten

De dunne, zeer sterke polyester tape geeft een minimale verdikking van het oppervlak wat geen problemen geeft bij de meeste machinale processen;Goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt de hoeveelheid afkeur te minimaliseren;Zeer sterk beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en slijtage;Goede transparantie, zichtbaar en detecteerbaar in toepassingen waar markering en identificatie noodzakelijk is.

Toepassingen

Butt-splicing en core starting;Algemene industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Gewicht verpakking1139,75 g
Breedte25 mm
Lengte66 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyesterfolie (drager)
Dikte0,05 mm
Kleurzilver
€ 2.012,04 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 2.434,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen