Referenties
3M:4910P305
Rubix:23061461
Fabrikant:7000033118

Technische samenvatting
| Breedte | 305 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm op acrylaatschuim, dubbelzijdig; pe-foliedrager |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4910P 305MMX33MTR PAPIEREN RUG 4910P305
Het 3M™ VHB™ Kleefband 4910 is een transparant, dubbelzijdig kleefband met een universeel inzetbare acrylaatlijm, dat na aanbrengen een totale dikte van 40 mil (1,0 mm) heeft en geen uitharding vereist. Dit gebruiksvriendelijke proces is ontwikkeld voor het verlijmen van verschillende substraten met hoge oppervlakte-energie (HSE), zoals aluminium, roestvrij staal en glas, en kan bijdragen aan een hogere productiviteit doordat werkstappen zoals boren, lassen en andere nabewerkingen overbodig worden. Dankzij zijn hoge sterkte verbindt het kleefband dunne, verschillende en lichte materialen en biedt het daarbij een glad en naadloos alternatief voor klinknagels, lasnaden, bevestigingsmiddelen en schroeven. De geavanceerde acrylaattechnologie met gesloten cellen zorgt voor een veilige verbinding die beschermt tegen water en afdicht. Het is geschikt voor toepassingen voor kortstondig gebruik bij temperaturen tot 149 °C en voor langdurig gebruik tot 93 °C. Dit kleefband onderscheidt zich door een uitstekende balans tussen sterkte, visco-elasticiteit en kleefkracht en is daarmee een krachtige kleefoplossing voor talrijke sectoren, waaronder raam- en deurophanging, signalisatie, elektronica, bouw en algemene industrie. Ontdek de veelzijdigheid en duurzaamheid van het 3M™ VHB™ Kleefband 4910 voor uw volgende toepassing.
U kunt vertrouwen op de wetenschappelijke inzichten achter het 3M™ VHB™ Kleefband 4910 en de andere producten in de productfamilie 3M™ VHB™ Kleefband 4910. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij hoge sterkte, lange levensduur en visco-elastische eigenschappen vereist zijn. De in 1980 door 3M ontwikkelde technologie van deze productfamilie is speciaal ontworpen om productiviteit, betrouwbaarheid en veelzijdigheid te bevorderen, waardoor dit een van de krachtigste 3M™ VHB™-kleefbanden is. De unieke acrylaatchemie zorgt voor UV- en chemische bestendigheid en garandeert een stabiele en betrouwbare prestatie. Dankzij verschillende diktes van het kleefband voor uiteenlopende industriële eisen vindt u de juiste oplossing die in veel sectoren een sterke kleefkracht biedt. Of het product nu wordt gebruikt voor het bevestigen van verstijvers op platen, voor signalisatietoepassingen of voor talrijke andere toepassingen – een 3M-expert helpt u graag het kleefband te vinden dat het best bij u past.
Sterke punten
• LANGE LEVENSDUUR: Biedt een snelle en gebruiksvriendelijke kleefverbinding van zuiver acryl, die onmiddellijke hanteringssterkte garandeert – geen wachttijd voor uitharding vereist
• GLAD EN NAADLOOS: Met een dikte van 1,0 mm is dit kleefband ontworpen als alternatief voor mechanische verbindingstechnieken zoals klinknagels, lasnaden en schroeven of vloeibare lijmen.
• WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD: Biedt hoge afschuifsterkte, warmtebestendigheid en sterke oppervlaktehechting dankzij een universele acrylaatlijm
• VEELZIJDIG INZETBAAR: Hecht op een groot aantal substraten met hoge oppervlakte-energie (HSE) met minimale oppervlaktevoorbereiding
• MINDER STAPPEN: Kan bijdragen aan een hogere operationele efficiëntie doordat werkstappen zoals boren, lassen, slijpen en nabewerken wegvallen
• EEN IDEALE OPLOSSING: Laat zijn sterke punten zien in een breed scala aan markten, waaronder raam- en deurophanging, elektronica, signalisatie, bouw, algemene industrie en nog veel meer
• HOGE TEMPERATUURBESTENDIGHEID: Biedt uitstekende prestaties binnen en buiten en is bestand tegen langdurig gebruik tot 93 °C en kortstondig gebruik tot 149 °C
• UITSTEKENDE VERLIJMING EN AFDICHTING: Met acrylaatchemie met gesloten cellen, die een dichte barrière tegen water en vocht vormt
• MEER BEREIKEN: Maakt het in vergelijking met klinknagels en lasnaden mogelijk om dunnere, lichtere en verschillende materialen te gebruiken
Toepassingen
Verlijming van glaslatten op glas - Verlijming van metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 305 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm op acrylaatschuim, dubbelzijdig; pe-foliedrager |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.685,88 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 6.879,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen