3M TRANSFER TAPE 7955MP HELDER 610X914MM 7955MP61
3M™ Transfer Tape Met Dubbele Liner 7955MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7955MP61
Rubix:23060686
Fabrikant:7100038584

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | hoogwaardige acrylaatlijm 200mp (lijm), met poly gecoat kraftpapier (primaire drager) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 7955MP HELDER 610X914MM 7955MP61
3M™ Transfertape met dubbele liner 7955MP is gemakkelijk te stansen en aan te brengen. Onze tape is ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en voor een gladde afwerking van grafische overlays. Hij biedt uitstekende bestendigheid tegen vocht, uv-straling, oplosmiddelen en hitte.
3M™ transfer tape met dubbele liner 7955MP is een 0,13 mm 200MP hoge performance acrylaat lijm met dubbele papieren liner
Sterke punten
0,13 mm, met dubbele liner versie van 3M transfer tape 468MP. Met twee papieren liners.|| Variant van 3M Transfertape 468MP met dubbele liner van 132 µm op 58lb-kraftpapier met polyestercoating.;Ideaal voor bevestiging van grafische en naamplaatjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Mooi uiterlijk op grafische afwerking. Voor selectief stanswerk.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Buitengewone hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen. Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes.;Ideaal voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Voor een gladde afwerking van grafische overlays. Voor selectieve stansprocessen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Excellente hoge temperatuurbestendigheid en afschuifsterkte. Uv resistent. Eenvoudig aan te brengen. Gemakkelijk stansbaar. Use for selective die-cutting. Ideaal voor bevestiging van grafische- en naamplaatjes.;Voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en voor een gladde afwerking van grafische overlays.|| Voor het aanbrengen van grafische elementen en naambordjes, en voor een gladde afwerking van grafische overlays.;Bestand tegen vocht, uv-straling en hoge temperaturen.|| Bestand tegen vocht, uv-straling en hoge temperaturen.;Gemakkelijk te stansen en verwerken, dus geen geknoei.|| Gemakkelijk te stansen en verwerken, dus geen geknoei.
Toepassingen
Gebruik voor bevestiging van grafische elementen en naamplaten, stanssnijden met stalen liniaal en kiss-cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | hoogwaardige acrylaatlijm 200mp (lijm), met poly gecoat kraftpapier (primaire drager) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.241,27 excl. BTW
/ doos
€ 1.501,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen