Referenties
3M:7000001178
Rubix:23060250
Fabrikant:7000001178
EAN:0021200856167

Productdetails : 3M TAPE 470-25 MM (RO=33M) BEIGE
Robuuste betrouwbaarheid - We hebben onze 3M™ galvanisatie tape 470 ontworpen om bestand te zijn tegen intense en moeilijke omstandigheden in verband met galvanisatie en anodisatieprocessen. Deze is gebouwd op een flexibele vinylrug die zich aanpast aan onregelmatige of gebogen oppervlakken. Deze tape houdt stand bij temperaturen tot maximaal 121 C. Als u klaar bent kunt u de tape verwijderen van de meeste oppervlakken. Afdrukbaar met behulp van een thermisch overdrachtproces, waardoor aanpassing relatief eenvoudig is wanneer dat nodig is. Aanbevolen toepassingen - maskeren tijdens galvaniseerbewerkingen, inclusief zowel platte strook als overlappende maskers, maskering tijdens anodiseerbewerkingen, verpakken, patchen, gecoate racks en maskeren van onregelmatige oppervlakken, labelen, frezen en ets. Afdichten van containers tegen indringing van water.
Voor tape-toepassingen die weerstand vereisen tegen de meeste chemicaliën die gebruikt worden bij elektroplaterings- en anodisatieprocessen, gebruikt u onze 3M™ Electroplating Tape 470. Deze beige, vormbare tape heeft een slijtvaste ruglaag die ideaal is voor gebruik met elektroplateringschemicaliën, anodisatiechemicaliën, frees- en etsbewerkingen en peenoperaties.
Sterke punten
Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.;Bestand tegen procestemperaturen tot 121°C;Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.;Niet-corrosief. Flexibele vinyl drager vormt zich naar de ondergrond.
Toepassingen
Afplakken tijdens elektroplateringswerkzaamheden, inclusief zowel platte stroken als overlappende maskeringen, Afplakken tijdens anodisatieprocessen, Omwikkelen, reparaties, gecoate rekken en het maskeren van onregelmatige oppervlakken, Etiketteren, Frezen en etsen, Peenoperaties, Containers afdichten tegen waterindringing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 217,25 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 32,91 m |
| Materiaal | pvc; vinyl |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | beige |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.172,16 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 1.418,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen