3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9536 19MMX66MTR 953619

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9536

Zie technische informatie

Referenties

3M:953619
Rubix:23060448
Fabrikant:7000111566
3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9536 19MMX66MTR 953619

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte66 m
Materiaalpolyethyleen, rubber (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9536 19MMX66MTR 953619


Hecht op een groot aantal materialen met 3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9536. Onze veelzijdige witte polyethyleen tape heeft een dikte van 1 mm en is aan beide kanten gecoat met een rubberlijm. Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden. Dit is een tape van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur en een dichtheid van 58 kg/m³, voornamelijk gemaakt voor toepassingen binnen met een brede temperatuurtolerantie van -40 °C tot 80 °C.

Deze dubbelzijdige tape met acrylaatlijm heeft hoge hechtingseigenschappen en is perfect voor algemene bevestigings- en verbindingstoepassingen. De tape hecht goed op apolaire substraten en vele andere soorten ondergronden.
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9536 is wit en 1,0 mm dik

Sterke punten

Witte, dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm en een dikte van 1 mm|| Witte, dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm en een dikte van 1 mm;Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen|| Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen;De tape hecht op een groot aantal verschillende materialen, inclusief apolaire ondergronden|| De tape hecht op een groot aantal verschillende materialen, inclusief apolaire ondergronden;Toe te passen bij temperaturen tussen -40° en 80 °C|| Toe te passen bij temperaturen tussen -40° en 80 °C;Geschikt voor gladde tot licht ruwe oppervlakken

Toepassingen

Te gebruiken voor algemene bevestigings- en verbindingstoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)280x370x370 mm
Gewicht verpakking2682 g
Breedte19 mm
Lengte66 m
Materiaalpolyethyleen, rubber (kleefstof)
Dikte0,4 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 388,44 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 470,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen