Referenties
3M:4956F25
Rubix:23061239
Fabrikant:7000072512

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaat (acryllijm; gesloten-cellig acryllijmkern) |
Productdetails : 3M VHB TAPE 4956 F GRIJS 25MMX33MTR 4956F25
Verbind hoog energetische en medium energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
Dream, Design, Deliver with 3M™ VHB™ Tape 4956. It is a grey, 1.6 mm thick, multi-purpose acrylic adhesive with a conformable, foam core. It can replace rivets, welds and screws. The fast and easy to use permanent bonding method provides high strength and long-term durability. It offers design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond to a variety of high and medium surface energy substrates.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen. || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaat (acryllijm; gesloten-cellig acryllijmkern) |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.202,56 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 7.505,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen