3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9536 25MMX66MTR 953625

3M™ dubbelzijdige schuimtape 9536

Zie technische informatie

Referenties

3M:953625
Rubix:23060446
Fabrikant:7000111567
3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9536 25MMX66MTR 953625

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte66 m
Materiaalgesloten-cellig polyethyleenschuim
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9536 25MMX66MTR 953625


Verbind een breed scala aan materialen met 3M™ dubbelzijdige schuimtape 9536. Onze veelzijdige, witte tape is een polyethyleenschuim dat aan beide zijden is gecoat met een rubberen kleefstof. Deze tape is geschikt voor gladde tot licht ruwe oppervlakken en is een polyethyleenschuimtape met gesloten cellen die voornamelijk is ontworpen voor binnentoepassingen met een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 80 °C.Onze dubbelzijdige tape heeft een hoge kleefkracht en is perfect voor algemene bevestigings- en verbindingsdoeleinden. Hij hecht goed op apolaire ondergronden en vele andere oppervlakken.
3M™ Double Coated Foam Tape 9536 is wit, 1,0 mm dik en aan beide zijden gecoat met een rubberen kleefstof.

Sterke punten

Wit, 1 mm dik, dubbel gecoat polyethyleenschuim met rubbergebaseerde lijm; Bevestig en verbind een breed scala aan materialen; Hecht onder andere goed op apolaire substraten; Gebruik bij temperaturen van -40 °C tot 80 °C; Geschikt voor gladde tot licht ruwe oppervlakken

Toepassingen

Gebruik bij binnentoepassingen op gladde tot licht ruwe oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid45
Breedte25 mm
Lengte66 m
Materiaalgesloten-cellig polyethyleenschuim
Dikte1 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 1.921,50 excl. BTW
/ 45 rollen
€ 2.325,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 49 dagen