3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9080HL 38MMX50MTR 908038
Dubbelzijdig plakband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:9080HL-38MMX50M
Rubix:23060265
Fabrikant:7000115875
EAN:5900422014362

Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9080HL 38MMX50MTR 908038
3M™ dubbelzijdige tape 9080HL is een dubbelzijdige niet-geweven tape met een polygecoate papieren voering. Kleefstof met hoge kleefkracht, geschikt voor hoge temperaturen en verlijming op LSE-materialen.
Sterke punten
•Universele, dubbelzijdige tissue tape
Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting
Drukgevoelige lijm
Gemakkelijk te verwijderen liner
Voordelige tape
Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting
Drukgevoelige lijm
Gemakkelijk te verwijderen liner
Voordelige tape
Toepassingen
Lage en hoge snelheid splitsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 32 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | niet-geweven |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 971,52 excl. BTW
/ 32 rollen
€ 1.175,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen