Referenties
Tesa:04280-00028-00
Rubix:A0479617
EAN:4005800123757


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polypropyleenfolie (pp) met synthetische rubberlijm |
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4280 66MTR X 25MM TRANSPARANT
Tesa® 4280 is een zelfklevende tape op basis van een 25μm pp-folie en een synthetische rubberlijm.
Verkrijgbaar in 2 kleuren, maakt veel geluid bij het afrollen.
Verkrijgbaar in 2 kleuren, maakt veel geluid bij het afrollen.
tesapack PP 42μm TRANSP 66m:25mm
Toepassingen
Handmatig en automatisch sealen van lichte en middelzware kartonnen dozen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polypropyleenfolie (pp) met synthetische rubberlijm |
| Dikte | 0,042 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,08 excl. BTW
/ 72 stuks
€ 121,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen